Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung 63A QUICK-CONNECT TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3214782
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     310494
EAN/GTIN:
     4024941146425
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung bals 63a
Kupplung QUICK-CONNECT TE 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: rot RAL 3000 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen und Kontex-Kontakt Kabeleinführung: Verschraubung Gerätefarbe: Gehäusehaube rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Klappdeckel rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035 Gerätehöhe: 252 mm, Gerätebreite: 97 mm, Gerätetiefe: 109 mm Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube RAL-Nummer: 3000, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 63 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: gerade, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot A: 63 Schutzart: IP44 V: 400 p: 5 h: 6
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
310494
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, cee kupplungsdose 63a, Cekon-Winkelkupplung, Kraftstrom-Zubehör, Kleinspannungskupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Kleinspannungskupplungsdose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 40,83*
€ 53,46*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 40,90*
€ 53,55*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 41,81*
€ 54,26*
30 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 44,99*
€ 58,55*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 47,93*
€ 61,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210765
ab € 36,38*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2155
ab € 26,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.