Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse M20 gerader Kabelausgang Han 3A-gg-M20 19200031440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3212746
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200031440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau) UV-beständig: false, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Längsbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV- Ausführung: false, Korrosionsbeständig: false, Werkstoff des Gehäuses: Zink, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, mit Stutzen: false, mit Dichtung: false, Ausführung des Gehäuses: Steckergehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP44, Anordnung der Kabelzuführung: oben, Bügellage: Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
19200031440
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,36*
1
€ 5,00*
ab € 2,48*
€ 3,36*
1 Tag
3
1
€ 4,99*
ab € 2,5017*
€ 3,3917*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,32*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5442
ab € 4,891*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,94*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,81*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,1594*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,2162*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,2807*
Zubehör
Harting
09 12 002 2651
ab € 16,4566*
Zubehör
Harting
09 12 005 2633
ab € 8,984*
Zubehör
Harting
09 12 005 3001
ab € 4,561*
Zubehör
Harting
09 12 005 3101
ab € 5,01*
Zubehör
Harting
09 12 007 3001
ab € 5,3671*
Zubehör
Harting
09 12 007 3101
ab € 5,7572*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,19*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,41*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.