Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cepex Leergehäuse Reichle-DeMassari AP-Datendose RJ45 (Mod.Real10) grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3208878
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4375
EAN/GTIN:
     4015394244714
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Datendose Cepex A.P. Leergehaeuse mit Beschriftungsfeld, abschliessbar auch passend fuer 2 Datenmodule folgender Fabrikate: R+M RJ45 Real 10 Cat. 6 (25056), Telegaertner AMJ/UMJ-Module CAT6+, Corning FutureCom S10TENe Keystone, Setec XKJ Daetwyler KS-T6A, Rutenbeck UM real CAT 6a, LEONI MegaLine Keystone Schutzgrad: IP 44 lichtgrau RAL 7035 Verpackungseinheit: 5 Stueck, Gewicht 284 g/Stck. gleichschliessendes Schloss: Bestell-Nr.+Index 'G' Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Anschlussart: LSA, Auslassrichtung: unten, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Kategorie: 6, Kanaleinbau: false, Befestigungsart: schrauben, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, Separate Kabelzugentlastung: true, Montageart Schirmanschluss: ohne, Separater Erdungsanschluss: false, Mechanische Codierung: false, Steckverbindertyp: 2x RJ45 8(4), Bodentank/Unterflurmontage: false, mit Textfeld: true, Aufputzmontage: true, mit Staubschutz: false, Designfähig: true, mit Abschlusswiderstand: false, mit Buchsen/Kupplungen: true, Schutzart (IP): IP44, Unterputzmontage: false, Farbcodierung: false, Gerätebreite: 90 mm, Gerätehöhe: 90 mm, Gerätetiefe: 90 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0: Modul Real 10 für Typ: R&M Farbe: grau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
4375
Weitere Suchbegriffe: cat6 datendose 2xrj45, leergehäuse, mennekes leergehäuse, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 52,47*
€ 59,59*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 55,84*
€ 62,96*
1
€ 5,95*
ab € 51,97*
€ 66,35*
1
€ 5,46*
ab € 52,89*
€ 67,51*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 53,93*
€ 68,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 314,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
25056
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.