Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimediadose 1data si 25056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenmodul 25056
Datenmodul 25056
Artikel-Nr.:
     262-E968B72
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     25056
EAN/GTIN:
     4015394244776
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
mennekes abdeckrahmen
abdeckrahmen
Multimediadose 1data si 25056
Weitere Informationen:
Anzahl der Datenanschlüsse:
1
Anzahl der Radio-Anschlüsse:
0
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog:
0
Farbe:
Silber
RAL-Nummer:
0
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen silber
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 19,84*
€ 24,20*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 21,29*
€ 26,02*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 19,52*
€ 27,00*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,06*
€ 28,75*
1
€ 5,46*
ab € 21,06*
€ 28,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
25042
ab € 19,97*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
41452
ab € 37,97*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
25037
ab € 20,06*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
25038
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.