Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cepex-Leergehaeuse IP44 4375


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cepex-Leergehaeuse IP44 4375
Cepex-Leergehaeuse IP44 4375
Artikel-Nr.:
     3517I-31154508
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4375
EAN/GTIN:
     4015394244714
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder

Cepex-Leergehaeuse IP44 4375

Datendose Cepex A.P. Leergehaeuse mit Beschriftungsfeld, abschliessbar auch passend fuer 2 Datenmodule folgender Fabrikate: R+M RJ45 Real 10 Cat. 6 (25056), Telegaertner AMJ/UMJ-Module CAT6+, Corning FutureCom S10TENe Keystone, Setec XKJ Daetwyler KS-T6A, Rutenbeck UM real CAT 6a, LEONI MegaLine Keystone Schutzgrad: IP 44 lichtgrau RAL 7035 Verpackungseinheit: 5 Stueck, Gewicht 284 g/Stck.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(4)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cat6 datendose 2xrj45, leergehäuse, mennekes leergehäuse, Datensteckdose, Datenanschlussdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 52,47*
€ 59,59*
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 55,84*
€ 62,96*
1
€ 5,95*
ab € 51,97*
€ 66,35*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 52,89*
€ 67,51*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 53,93*
€ 68,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
25056
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.