Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckd. TA Soft-Contact 4pol.125A110V 4h IP67 1455


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3207234
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1455
EAN/GTIN:
     4015394011064
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
125A4P 4H110V Anbaudose TA IP67 mit Rahmenklemme und X-CONTACT Kabeleinführung: sonstige, Polzahl: 4, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 125 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 100 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Bemessungsspannung: 109...110 V, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 4 h, Kennfarbe: gelb, Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb, Bohrlochabstand vertikal: 104 mm, Bohrlochabstand horizontal: 104 mm, Flanschmaß vertikal: 130 mm, Flanschmaß horizontal: 130 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
1455
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, mennekes 4 pol cee anbaudose, cee anbaudose, cee anbaudose mennekes, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 555,92*
€ 635,42*
1
€ 5,95*
ab € 559,92*
€ 635,97*
1
Frei Haus
ab € 565,20*
€ 641,59*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 594,86*
€ 641,61*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 576,82*
€ 654,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 641,61*
€ 763,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,51*
€ 743,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,86*
€ 707,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3.208,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.