Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1455 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1455 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 4
MENNEKES 1455 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84820906
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Technische Details
Stromstärke
125 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
110 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Grau, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,29*
€ 758,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,88*
€ 740,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,12*
€ 714,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,18*
€ 693,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,58*
€ 662,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.