| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3196496 Herst.-Nr.: BLL64 EAN/GTIN: 4011617634645 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen mit Doppel-Stahlblechtüren, rechte Tür belüftet mit Standardschloss ZB113, für den UL Kleinverteiler UL64, pulverbeschichtet, Farbe: weiß, RAL 9016. Farbe: weiß, Breite: 1104 mm, Ausführung: Schutztür, Höhe: 994 mm, Tiefe: 27 mm, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP30, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | BLL64 | Ident Code: | 2CPX063464R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 208,32* | € 253,39* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 209,96* | € 253,99* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 220,23* | € 267,25* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 285,10* | € 337,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|