Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Drehdimmer UP-Drehdimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3186931
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6523UR-103
EAN/GTIN:
     4011395231890
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Sehr geringe Einbautiefe: < 20 mm Ohne Spreize. Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung. 2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich). Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt. Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit. Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, + 10% / - 10% Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Phasenanschnitt) Nennleistung: 2 - 400 W/VA (Phasenabschnitt) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe. Bei konventionellen Trafos ~20% Trafoverluste berücksichtigen. Bei elektronischen Trafos ~5% Trafoverluste berücksichtigen. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Farbe: schwarz, Halogenfrei: false, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Frequenz: -...- Hz, Werkstoffgüte: Thermoplast, Lastart: universal und LED Retrofit, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Lichtwertspeicher: true, Nebenstelleneingang: true, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: false, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Schlagfestigkeit: IK00, Nennspannung: -...- V, Steuerspannung: -...- V, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Aderquerschnitt: -...- mm², Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 20 mm, Gerätetiefe: 71 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, Dimmung Phasenabschnitt: true, Dimmung Phasenanschnitt: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, App-Steuerung über Bluetooth: false, Nennleistung ohmsche Last: -...- W, Nennleistung induktive Last: -...- VA, Nennleistung kapazitive Last: -...- VA
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6523UR-103
Ident Code:
2CKA006512A0344
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Dimmer, busch-jäger halogen dimmer, halogenlampen dimmer, busch jäger led-dimmer, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 5,90*
ab € 59,26*
€ 75,60*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,28*
€ 75,63*
€ 5,95*
ab € 59,38*
€ 75,75*
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 60,48*
€ 77,14*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 70,00*
€ 88,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.