| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3186858 Herst.-Nr.: SBA-F-2.1.1 EAN/GTIN: 4011395180174 |
| |
|
| | |
| Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach, Busch-free@home, Sensor-/Aktor-Kombinationen, Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach für Busch-free@home Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren. Mit integriertem Jalousieaktor. Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, .). Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, .). Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden. Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes Ausgänge: 2x Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden Lastart: Betriebsart Jalousie Nennstrom: 4 A Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 920 VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm Einbautiefe: 32 mm Montageart: Unterputz, Stromart: AC, Anzahl der Eingänge: 1, Max. Schaltleistung: 920 W, mit Busankopplung: true, Max. Anzahl der Jalousieausgänge: 1, Schaltstrom ohmsch: 4 A, Andere Bussysteme: free@home, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SBA-F-2.1.1 | Ident Code: | 2CKA006220A0129 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkbus-Aktor, EIB-Schaltaktor, Powernet-Schaltaktor, Zwischenstecker-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 75,92* | € 97,00* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,40* | € 116,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|