| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3186778 Herst.-Nr.: 2CKA006115A0455 EAN/GTIN: 4011395209738 |
| |
|
| | |
| Als Abdeckung für Bedienelement 6-fach (6108/60). Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Farbe: weiß, Halogenfrei: false, mit Klappdeckel: false, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Schlagfestigkeit: IK00, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 55 mm, Gerätetiefe: 8,5 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Min. Tiefe der Gerätedose: 33 mm, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6108/61-212 | Ident Code: | 2CKA006115A0455 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX-Bedientableau, KNX-LCD-Bedientableau, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, buschjaeger zentralplatten weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 4,191* | € 5,661* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,274* | € 5,774* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,20* | € 6,37* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,28* | € 6,48* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,40* | € 6,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|