| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3186679 Herst.-Nr.: 1770-81-103 EAN/GTIN: 4011395226469 |
| |
|
| | |
| Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min Farbe: anthrazit, Ausführung: Knebel, Halogenfrei: true, Verwendung: Zeitschalter, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7021, Schlagfestigkeit: IK03, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 1770-81-103 | Ident Code: | 2CKA001753A0255 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschalter, Zeitschaltuhr, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, schalterabdeckung antrazit, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,30* | € 11,86* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,65* | € 12,37* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,03* | € 12,92* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,15* | € 14,49* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 12,42* | € 17,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|