Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3186229 Herst.-Nr.: DG/S1.64.1.1 EAN/GTIN: 4016779942669 |
| |
|
| | |
| Single-Master DALI Controller nach DALI-2 (EN 62386) zertifiziert. Das Gerät dient der Ansteuerung von DALI oder DALI-2 Standard-Teilnehmer über ABB i-bus® KNX. Ein DALI-Ausgang für max. 64 DALI-Teilnehmer. Die DALI-Spannungsversorgung ist integriert. Die Ansteuerung kann pro DALI-Teilnehmer (64), über Leuchtengruppen (16), gemeinsam im Broadcast oder über Szenen (16) erfolgen. Umfangreiche Fehler- und Störmeldungen stehen zur Verfügung. Slave-, Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführung-Funktion sind integriert. DALI-Notlichtkonverter nach EN 62386-202, DT1 werden unterstützt. Über den Notlichtkonverter können Notlicht Funktionstest und Dauertests über KNX getriggert und das Ergebnis auf dem KNX zur Verfügung gestellt werden. Andere DALI-Teilnehmer, z.B. DT6 oder DT8 sind über Standard DALI Befehle nach EN 62386-102 ansteuerbar. Zur Diagnose und individuellen Änderung der DALI-Adresse oder Gruppenzuordnung steht ein separates Softwaretool (ABB i-bus® Tool) zur Verfügung. Montageart: REG, Ausführung: Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI, Spannungsart: AC/DC, Anzahl der Kanäle: 1, Leistungsaufnahme: 2 W, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Breite in Teilungseinheiten: 4, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Demontageschutz: false, Funk-Schnittstelle: false, IR-Schnittstelle: false, Protokoll: sonstige, Providerabhängig: false, Updatefähig: true, Visualisierung: false, Web-Server: false, Betriebsspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Max. Anzahl der Geräte pro Kanal: 64 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | DG/S1.64.1.1 | Ident Code: | 2CDG110198R0011 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 283,14* | € 336,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 290,08* | € 345,28* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 291,68* | € 346,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 292,42* | € 348,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 314,13* | € 373,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|