Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI-Gateway Basic 1f DG/S1.64.1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDG110198R0011 Gateway/Controller
ABB 2CDG110198R0011 Gateway/Controller
ABB 2CDG110198R0011 Gateway/Controller
ABB 2CDG110198R0011 Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     3517I-11064687
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110198R0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Gateway

DALI-Gateway Basic 1f DG/S1.64.1.1

Single-Master DALI Controller nach DALI-2 (EN 62386) zertifiziert.
Das Gerät dient der Ansteuerung von DALI oder DALI-2 Standard-Teilnehmer über ABB i-bus® KNX.
Ein DALI-Ausgang für max. 64 DALI-Teilnehmer.
Die DALI-Spannungsversorgung ist integriert.
Die Ansteuerung kann pro DALI-Teilnehmer (64), über Leuchtengruppen (16), gemeinsam im Broadcast oder über Szenen (16) erfolgen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart:
REG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 216,89*
€ 257,00*
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 218,61*
€ 259,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 232,14*
€ 273,72*
Frei Haus
ab € 234,66*
€ 276,34*
€ 4,95*
ab € 233,99*
€ 277,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,72*
€ 325,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,30*
€ 324,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,09*
€ 311,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,02*
€ 304,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,14*
€ 276,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.