Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Grundausstattung
>
SmartHome Gateway
>
Artikel
ABB 2CDG110198R0011 Gateway/Controller
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-77335561
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CDG110198R0011
EAN/GTIN:
4016779942669
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Gateway
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
63.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
133 g
Energie
Eingangsspannung
264 V
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Gateways/Controller
Weitere Suchbegriffe:
KNX-Gateway
,
Lichtmanagement
,
Lichtmanagementsysteme
,
SmartHome Gateway
,
eib schnittstelle
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 258,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,43*
€ 307,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,54*
€ 302,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,38*
€ 290,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,65*
€ 283,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.