| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3165657 Herst.-Nr.: 6700232 EAN/GTIN: 4025221303170 |
| |
|
| | |
| 2-fach Steckdose für waagerechte Aufputz-Montage, mit Klappdeckel und mit erhöhtem Berührungsschutz / Shutter, mit schraubenlosen Anschlüssen, Farbe: Grau/Anthrazit, Prüfzeichen: VDE, 2 P+E, 16 A, 250 V AC. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Ausführung: sonstige, Abdeckung: Komplettgehäuse, Anzahl der Einheiten: 2, mit Klappdeckel: true, Anschlussart: Steckklemme, Oberfläche: sonstige, mit erhöhtem Berührungsschutz: true, Werkstoffgüte: sonstige, Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, geeignet für Schutzart (IP): IP44, Ausführung: grau/anthrazit, Montagerichtung: horizontal Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pollmann Elektrotechnik GmbH | Produkt Typ: | 6700232 | Ident Code: | 6700232 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufputz steckdose, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 14,06* | € 20,17* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 56,89* | € 74,51* | | | | Lager 6318 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 57,56* | € 74,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,756* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|