| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3128260 Herst.-Nr.: 182101005 EAN/GTIN: 4008220039394 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Schutzkontakt-Schalenkupplung, IP20, bruchfest, für Kabelquerschnitt bis 3x1,5mm², 16A, 250V~, weiß Nennspannung: 250 V, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Für 'erschwerte Bedingungen' (nach VDE): false, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kopp GmbH, Heinrich | Produkt Typ: | 182101005 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,89* | € 2,59* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,34* | € 3,18* | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,46* | € 3,34* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,07* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|