Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktkupplung Kst IP20 ger ws Schraubkl 182101005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkontaktkupplung Kst IP20 ger ws Schraubkl
Schutzkontaktkupplung Kst IP20 ger ws Schraubkl
Artikel-Nr.:
     262-E874E44
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     182101005
EAN/GTIN:
     4008220039394
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung kopp
Schutzkontaktkupplung Kst IP20 ger ws Schraubkl 182101005
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Schutzkontakt Typ F
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, schuko-kupplung ip20, Amaplast-Kupplung, Amaplast-Kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose, SCHUKO-Industrie-Kupplung, Schukokupplung, SCHUKO-Kupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose, Vollgummi-SCHUKO-3-fach-Kupplung, Vollgummi-SCHUKO-Kupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,58*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,35*
€ 3,17*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,33*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,09*
€ 4,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.