Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO-Steckdose 2-polig 1-fach IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3115518
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D6620WAB
EAN/GTIN:
     4010105306118
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, DIN 49 440, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, 1fach Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Farbe: sonstige, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: false, Anschlussart: Steckklemme, Oberfläche: unbehandelt, mit erhöhtem Berührungsschutz: false, Frequenz: 50...60 Hz, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Auswurfmechanismus: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung, Werkstoff: Kunststoff, Bemessungsfehlerstrom: 0 mA, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für 'erschwerte Bedingungen' (nach VDE): false, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Feinsicherung: false, geeignet für Schutzart (IP): IP44, Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0, mit Funktionsbeleuchtung: false, mit Orientierungsbeleuchtung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
PEHA Elektro GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
D6620WAB
Ident Code:
00306111
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, peha schuko-steckdose 1-fach, schuko-steckdose, schuko-steckdose grau, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,21*
€ 7,98*
1
€ 5,95*
ab € 5,81*
€ 8,28*
2 Tage
20
1
€ 6,40*
ab € 6,20*
€ 8,83*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,86*
€ 10,14*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,56*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00803011
ab € 9,77*
Ähnlich
PEHA
00306411
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.