Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3076305 Herst.-Nr.: 0800514:B EAN/GTIN: 4017918490515 |
| |
|
| | |
| Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, geeignet für Durchmesser 3,0 ... 6,0 mm, gelb Montageart: sonstige, Farbe: gelb, Breite: 4,2 mm, Aufdruck: sonstige, Werkstoff: sonstige, Kabeldurchmesser: 3...6 mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: 3...6 mm, Fluoreszierend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | PMH2:B | Ident Code: | 0800514:B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung phoenix contact, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Zackband, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,45* | € 5,30* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,59* | € 5,52* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,737* | € 5,737* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,12* | € 6,32* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,15* | € 6,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0412* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|