Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Steckdose Thermoplast brilliant polarweiss MEG2328-1419


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3066232
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG2328-1419
EAN/GTIN:
     4042811140137
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. Zum Einbau in eine Doppel-Einbaudose. Eigenschaften-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. Hochglanzverzinkter Tragring. Ohne Krallen, für Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß glänzend. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 2, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: false, Anschlussart: Steckklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Signallampe: false, Anzahl der Phasen: 1, mit erhöhtem Berührungsschutz: true, Frequenz: 50 Hz, mit Ein-/Ausschalter: false, Anzahl der USB-A Ports: 0,0, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Auswurfmechanismus: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung, Isolierter Einbau: true, Werkstoff: Kunststoff, Bemessungsfehlerstrom: 0,0 mA, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schlagfestigkeit: IK03, Mitschaltender Neutralleiter: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Feinsicherung: false, mit Durchschleiffunktion: true, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 81 mm, Gerätehöhe: 152 mm, Gerätetiefe: 45 mm, Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0,0, mit Funktionsbeleuchtung: false, mit Orientierungslicht: false, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0,0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Anzahl der aktiven Kontakte (rund): 4, Anzahl der aktiven Kontakte (flach): 0,0, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, mit Wi-Fi-Signal-Repeater: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Metallicfarbe: false, mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher: false, Anzahl der USB-C Ports: 0,0, Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant): 0,0, Schutzkontakt: rund, Anzahl der Durchschleifungen: 0,0, Antibakterielle Behandlung: false, Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE: false, Konform UK Building Regulations Part M: false Farbe: polarweiß glänzend
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
MEG2328-1419
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,40*
€ 13,47*
2
€ 5,95*
ab € 9,54*
€ 13,58*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,13*
€ 14,50*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,34*
€ 14,80*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,40*
€ 16,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.