| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40138131 Herst.-Nr.: MEG2328-1419 EAN/GTIN: 4042811140137 |
| |
|
| | |
| Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. Zum Einbau in eine Doppel-Einbaudose. Eigenschaften-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. Hochglanzverzinkter Tragring. Ohne Krallen, für Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß glänzend. Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Nennspannung: | 250 Volt | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, merten schuko-steckdose 2-fach, schuko-steckdose, schuko-steckdose 2-fach, MEG2328-1419, MEG23281419, Steckdose, AP-Steckdose, American-National-Standard-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, British-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, DWD-Anbausteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, 0851631, 851631 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,40* | € 13,42* | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 9,53* | € 13,50* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,12* | € 14,43* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,33* | € 14,73* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 11,40* | € 16,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|