Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe f.Wechsel-/Kreuzschalt.Taster CD500 weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3057210
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     CD590
EAN/GTIN:
     4011377059207
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe, weiß für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U für Multi-Switch Art.-Nr.: 531-41 U (nicht Metallausführungen) Material: Duroplast Maße (B x H): 67 x 67 mm Farbe: weiß, Breite: 67 mm, Ausführung: einteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 67 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP44, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: true, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: weiß AC RAL: 1013
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
CD590
Weitere Suchbegriffe: Wippe, jung schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,24*
€ 3,29*
2 Tage
41
€ 6,40*
ab € 2,25*
€ 3,30*
3 Tage
42
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,44*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,36*
€ 3,45*
3 Tage
258
€ 5,80*
ab € 2,39*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD590BR
ab € 4,94*
Ähnlich
Jung
CD590GB
ab € 7,30*
Ähnlich
Jung
CD590GR
ab € 4,90*
Ähnlich
Jung
CD590LG
ab € 4,93*
Ähnlich
Jung
CD590PT
ab € 7,31*
Ähnlich
Jung
CD590SW
ab € 4,99*
Ähnlich
Jung
CD590WW
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.