Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung-Notschalter WG600 IP44 Aus-Wechsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3054304
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     606HW
EAN/GTIN:
     4011377308305
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Heizungs-Notschalter
Heizungshauptschalter
Heizungsnotschalter
N-Leiter erforderlich mit roter Kalotte (Art.-Nr.: 33 NR) und Glimmlampe (Art.-Nr.: 90) mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: grau, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: ja, Oberflächenschutz: sonstige, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Duroplast, Beleuchtungsart: Glimmlampe, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Schaltungsart: Wechselschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 1, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP44, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 68 mm, Gerätetiefe: 52 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: Kontrolle und Orientierung, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false, Universal Aus-Wechsel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
606HW
Weitere Suchbegriffe: Kontrollschalter, Ausschalter, Wechselschalter, aufputz heizungsnotschalter jung, aufputzschalter ip44, aufputzschalter, Schalter (Installation), Heizungsschalter, Drehstromschalter, Installationsschalter, Kreuzschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 17,10*
€ 23,65*
€ 5,95*
ab € 17,42*
€ 24,04*
2 Tage
25
€ 5,80*
ab € 18,31*
€ 25,09*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,28*
€ 25,11*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,32*
€ 25,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
602HW
ab € 20,75*
Ähnlich
Jung
603HW
ab € 28,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.