Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 603 HW Elektroschalter 3P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 603 HW Elektroschalter 3P Weiß
JUNG 603 HW Elektroschalter 3P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27063507
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     603HW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Kontrollschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Schaltleistung
16 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Weiß
Spulenspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
602HW
ab € 20,73*
Ähnlich
Jung
606HW
ab € 17,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.