Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIB-Wippe 2-fach BA weiss m.Symbolen Lichtleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3054115
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     LS995KO5
EAN/GTIN:
     4011377219656
Suchbegriffe:
Drehschalter
EIB Wippe
KNX-Wippe
Kontroll Wippe
Wippe, weiß für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U 5 für Serien-Kontrollschalter Art.-Nr.: 505 KOU 5 für Doppeltaster Art.-Nr.: 535 U 5 Material: Duroplast Maße (B x H): 70 x 70 mm Farbe: weiß, Breite: 70 mm, Ausführung: zweiteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 70 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: true, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP44, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: true, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
LS995KO5
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Serien Wippe, Taster Wippe, Wippe, jung schalterabdeckung weiß, eib wippe, schalterabdeckung jung, Bussystem-Sensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Instabus-Tastsensor, Instabus-Sensor
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 7,57*
1
€ 5,95*
ab € 5,62*
€ 8,13*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,64*
€ 8,16*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,93*
€ 8,58*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2995KO5
ab € 11,99*
Ähnlich
Jung
AL2995KO5AN
ab € 11,99*
Ähnlich
Jung
ES2995KO5
ab € 11,18*
Ähnlich
Jung
LS995KO5LG
ab € 8,09*
Ähnlich
Jung
LS995KO5SW
ab € 8,13*
Ähnlich
Jung
LS995KO5WW
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.