Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen f. waagr./senkr.Komb. 1-fach CD500 weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3051701
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     CD581W
EAN/GTIN:
     4011377052703
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung 1fach rahmen weiß
Rahmen 1fach, weiß für waagerechte und senkrechte Kombination Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet. Material: Duroplast Maße (B x H): 81 x 81 mm Farbe: weiß, Breite: 81 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 81 mm, Tiefe: 10 mm, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbauhöhe: 67 mm, Einbaubreite: 67 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Schutzart (IP): IP44, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, mit Montagerahmen: false, Anzahl der Schaltereinsätze: 0, Antibakterielle Behandlung: false...fach: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
CD581W
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 3,87*
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 3,91*
2 Tage
50
€ 6,40*
ab € 2,68*
€ 3,95*
3 Tage
195
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,12*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,80*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581BR
ab € 3,51*
Ähnlich
Jung
CD581GB
ab € 6,72*
Ähnlich
Jung
CD581GR
ab € 3,53*
Ähnlich
Jung
CD581LG
ab € 3,48*
Ähnlich
Jung
CD581PT
ab € 6,68*
Ähnlich
Jung
CD581SW
ab € 3,56*
Ähnlich
Jung
CD581WW
ab € 3,24*
Ähnlich
Jung
CD582BR
ab € 5,78*
Ähnlich
Jung
CD582GB
ab € 10,89*
Ähnlich
Jung
CD582GR
ab € 5,97*
Ähnlich
Jung
CD582LG
ab € 5,96*
Ähnlich
Jung
CD582PT
ab € 10,95*
Ähnlich
Jung
CD582SW
ab € 5,88*
Ähnlich
Jung
CD582W
ab € 4,98*
Ähnlich
Jung
CD582WW
ab € 5,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.