Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3051131 Herst.-Nr.: 503KOU EAN/GTIN: 4011377260009 |
| |
|
| | |
| mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) mit Glimmlampe Art.-Nr. 98 Nennspannung: 400 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe/Taste, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Schraubklemme, Beleuchtung: ja, Einbautiefe: 32 mm, Rückmeldekontakt: false, Beleuchtungsart: Glimmlampe, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Schaltungsart: Schalter 3-polig, Anzahl der Betätigungswippen: 1, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 16 AX, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: Kontrolle und Orientierung, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: true, Antibakterielle Behandlung: false, Aus 3polig, 16AX 400V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 503KOU |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,26* | € 33,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 25,72* | € 33,77* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,77* | € 35,02* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 26,90* | € 35,11* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 27,29* | € 35,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|