Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Wipp-Kontrollschalter Aus 3-pol. 503 KOU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-211045
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     503KOU
EAN/GTIN:
     4011377260009
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Jung Wipp-Kontrollschalter Aus 3-pol.

503 KOU Schaltungsart Schalter 3-polig, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Basiselement, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Halogenfrei, Farbe nicht zutreffend, Textfeld/Beschriftungsfläche nein, Beleuchtung ja, Beleuchtungsfunktion Kontrolle und Orientierung, Beleuchtungsart Glimmlampe, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 400V, Bemessungsstrom 16A, Schaltstrom für Leuchtstofflampen 16AX, Anschlussart Schraubklemme, Wipp-Kontrollschalter, Aus 3-polig, 16 AX, 400 V ~, mit Glimmlampe 98

Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Schalter 3-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
Nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
nicht zutreffend
EF009419:
nein
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsart:
Glimmlampe
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, unterputzschalter 3 polig, schalter up-einsätze, jung wippenschalter, 16 AX, 400 V ~, Aus 3-polig, Installationsschalter, Schalter, Unterputz-Einsätze, Wipp-Kontrollschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,39*
€ 32,76*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 25,54*
€ 32,95*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 26,84*
€ 34,40*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,90*
€ 34,50*
Lager 5382
21
€ 5,80*
ab € 27,16*
€ 34,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
502KOU
ab € 17,42*
Ähnlich
Jung
506KOU
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.