Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3051120 Herst.-Nr.: 502U EAN/GTIN: 4011377259805 |
| |
|
| | |
| mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung). Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe/Taste, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: optional, Einbautiefe: 32 mm, Rückmeldekontakt: false, Beleuchtungsart: LED austauschbar, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Schaltungsart: Schalter 2-polig, Anzahl der Betätigungswippen: 1, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Beleuchtungsfunktion: Orientierung, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: true, Antibakterielle Behandlung: false, Aus 2polig *) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 502U |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 10,07* | € 13,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,13* | € 13,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 10,29* | € 14,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,69* | € 14,81* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,75* | € 14,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|