Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe f.Ws-,Kr-schalt.Tast. CD500 platin CD590PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3050002
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     CD590PT
EAN/GTIN:
     4011377068704
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe, platin für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U für Multi-Switch Art.-Nr.: 531-41 U (nicht Metallausführungen) in Kombination mit Multi-Switch kein IP44 möglich Material: Aluminium eloxiert Maße (B x H): 67 x 67 mm Farbe: Platin, Breite: 67 mm, Ausführung: einteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 67 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: anodisiert/eloxiert, Werkstoffgüte: Aluminium, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP2X, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: true, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
CD590PT
Weitere Suchbegriffe: Wippe, schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,25*
€ 9,98*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,42*
€ 10,22*
5 Tage
27
€ 6,40*
ab € 7,46*
€ 10,28*
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 10,54*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,26*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD590
ab € 2,23*
Ähnlich
Jung
CD590BR
ab € 4,91*
Ähnlich
Jung
CD590GB
ab € 7,27*
Ähnlich
Jung
CD590GR
ab € 4,91*
Ähnlich
Jung
CD590LG
ab € 4,91*
Ähnlich
Jung
CD590SW
ab € 4,91*
Ähnlich
Jung
CD590WW
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.