| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3049746 Herst.-Nr.: S1-M2-25 EAN/GTIN: 4013614400810 |
| |
|
| | |
| 3-Phasen-Einspeiseblöcke S1-M dienen dem Anschluss größerer Leitungsquerschnitte bis 25 bzw. 35 mm² Nennstrom: 65 A, Montageart: Schraube, Breite: 48 mm, Höhe: 53,8 mm, Tiefe: 27 mm, Anschlussart: schrauben, Anzahl der Eingänge: 3, Anzahl der Ausgänge: 3, Polzahl: 3, Berührungssicher: true, geeignet für feindrähtige Leiter: true, geeignet für massive Leiter: true, geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse: true, geeignet für feinstdrähtige Leiter: true, geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse: true, Leiterquerschnitt Zugang: 4...25 mm², Leiterquerschnitt Abgang: 4...25 mm², Leiterquerschnitt Zugang AWG: 12...4 mm², Leiterquerschnitt Abgang AWG: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | S1-M2-25 | Ident Code: | 1SAM201907R1102 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,19* | € 10,26* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,71* | € 11,03* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,04* | € 12,91* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,83* | € 13,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,93* | € 14,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|