| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3048090 Herst.-Nr.: VB7-30-10-P-80 EAN/GTIN: 4013614191435 |
| |
|
| | |
| Kleinwendeschütze VB/VBC 6 und VB/VBC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Dadurch bieten die Geräte eine sehr breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Die mechanisch verriegelten Wendeschütze schalten mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung Leistungskreise von Motoren mit Rechts- und Linkslauf. Anbaubare Zubehörteile sind Löschglieder sowie frontseitig aufsteckbare 2-polige Hilfsschalter und eine Wendeverdrahtung. Funktion: Wendeschütz, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5,5 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 12 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 6 A, Tragschienenmontage möglich: true, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 220...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 220 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Schutzart (IP): IP20, Anschlussart Hauptstromkreis: Leiterplattenanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: sonstige, Spannungsart zur Betätigung: AC, Schutzart (NEMA): 1, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 2,23 kW Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | VB7-30-10-P-80 | Ident Code: | GJL1311909R8100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: koppelschütz, 4-poliger Schütz, Netz-Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 46,79* | € 61,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,89* | € 65,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 53,55* | € 70,86* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 56,39* | € 74,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|