| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3044611 Herst.-Nr.: 2CSB203101R2250 EAN/GTIN: 8012542797005 |
| |
|
| | |
| Der FI-Block (RCU) ist zur kundenseitigen Montage mit Sicherungsautomaten der Baureihe S200, S300. Die daraus folgende FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von 1P+N, 2P, 3P, 3P+N oder 4P-Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz ( Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn <= 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n <= 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009 Anhang G. Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Das Bemessungsschaltvermögen beträgt bei Anbau von MCB S200 6 kA, S200 M 10 kA, S300 P 25 kA. Nennstrom: 25 A, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Polzahl: 3, Verzögerungszeit einstellbar: false, Max. Verzögerungszeit: 0 ms, Fehlerstrom-Typ: A, Bemessungsfehlerstrom: 0,1 A, Nennspannung: 230...400 V, Verlustleistung: 3 W, Frequenz: 50/60 Hz, Schutzart (IP): IP2X, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 16 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...55 °C, Bemessungsfehlerstrom einstellbar: false, Fehlauslöseschutz: false, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | DDA203A-25/0,1 | Ident Code: | 2CSB203101R2250 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 99,53* | € 125,68* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 104,36* | € 130,90* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 107,98* | € 136,16* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 113,05* | € 141,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|