Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Block 2-polig Typ A 25A 100mA für S202 DDA202A-25/0,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3044590
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSB202101R2250
EAN/GTIN:
     8012542795704
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Der FI-Block (RCU) ist zur kundenseitigen Montage mit Sicherungsautomaten der Baureihe S200, S300. Die daraus folgende FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von 1P+N, 2P, 3P, 3P+N oder 4P-Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz ( Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn <= 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n <= 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009 Anhang G. Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Das Bemessungsschaltvermögen beträgt bei Anbau von MCB S200 6 kA, S200 M 10 kA, S300 P 25 kA. Nennstrom: 25 A, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Polzahl: 2, Verzögerungszeit einstellbar: false, Max. Verzögerungszeit: 0 ms, Fehlerstrom-Typ: A, Bemessungsfehlerstrom: 0,1 A, Nennspannung: 230...400 V, Verlustleistung: 2 W, Frequenz: 50/60 Hz, Schutzart (IP): IP2X, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 25 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...55 °C, Bemessungsfehlerstrom einstellbar: false, Fehlauslöseschutz: false, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
DDA202A-25/0,1
Ident Code:
2CSB202101R2250
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter abb, schutzschalter abb, schutzschalter, FI-Steuerschalter, FI- Schalter, PRCD, SRCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,27*
€ 99,13*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,13*
€ 103,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,68*
€ 106,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,54*
€ 108,24*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,01*
€ 115,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.