Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieaktor 2-fach 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3044199
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     JA/M2.24.1
EAN/GTIN:
     4016779583169
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es steuert zwei unabhängige Jalousie- oder Rollladenantriebe mit 24 V DC. Sonderfunktionen: Fahren in Position und Sonnenschutz-Automatik. Montageart: Einbauinstallation, Stromart: DC, Anzahl der Eingänge: 0, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 144 W, mit Busankopplung: false, Max. Anzahl der Jalousieausgänge: 2, Schaltstrom ohmsch: 6 A, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Vor Ort-/Handbedienung: false, Funktion Schalten: false, Schutzart (IP): IP54, mit LED-Anzeige: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false: 24VDC
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
JA/M2.24.1
Ident Code:
2CDG110004R0011
Weitere Suchbegriffe: EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, eib jalousieaktor abb, jalousieaktor knx, jalousieaktor abb, Funkbus-Aktor, EIB-Schaltaktor, Powernet-Schaltaktor, Zwischenstecker-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,32*
€ 116,17*
€ 5,46*
ab € 97,46*
€ 119,96*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,65*
€ 120,19*
Frei Haus
ab € 102,12*
€ 124,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,63*
€ 127,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CDG110003R0011
ab € 82,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.