| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3043447 Herst.-Nr.: GJL1313901R1106 EAN/GTIN: 4013614191527 |
| |
|
| | |
| Kleinwendeschütze VB/VBC 6 und VB/VBC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Dadurch bieten die Geräte eine sehr breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Die mechanisch verriegelten Wendeschütze schalten mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung Leistungskreise von Motoren mit Rechts- und Linkslauf. Anbaubare Zubehörteile sind Löschglieder sowie frontseitig aufsteckbare 2-polige Hilfsschalter und eine Wendeverdrahtung. Funktion: Wendeschütz, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5,5 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 12 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 48 V, Schutzart (IP): IP20, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung: DC, Schutzart (NEMA): 1, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 2,23 kW Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | VBC7-30-10-16 | Ident Code: | GJL1313901R1106 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,16* | € 89,34* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 79,20* | € 100,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,67* | € 122,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|