Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter 1S+1Ö Metall IP66 M16x1,5 m.Schwenkhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3041432
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     LS72M45B11
EAN/GTIN:
     3471522625816
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
LS72M45B11 Standard-Positionsschalter Metall-Gehäuse IP66 Kunstst.-Rolle auf gebog. Schwenkhebel Schaltfunktion: Sprungschaltglied, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 3,1 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0,4 A, Werkstoff des Gehäuses: Metall, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, mit Statusanzeige: false, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabeleinführung metrisch, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Quader, Schutzart (IP): IP66, Zwangsöffnung: false, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 0, Ausführung des Betätigungselements: Kuppenstößel, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Ausgang elektronisch: false, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 5,5 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: 10 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0,6 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 6 A, Breite des Sensors: 59 mm, Durchmesser des Sensors: 0 mm, Höhe des Sensors: 116 mm, Länge des Sensors: 54 mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...70 °C, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Ausrichtung des Betätigungselements: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
LS72M45B11
Ident Code:
1SBV014345R1211
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,14*
€ 38,20*
€ 5,90*
ab € 43,44*
€ 69,93*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.