Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3038292 Herst.-Nr.: 017601 EAN/GTIN: 4010337176015 |
| |
|
| | |
| Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte Cremeweiß glänzend Standard 55, Universal-Aus-Wechselschalter - Mit Schraubklemmen. Nicht bruchsicher. Passend in jede handelsübliche Gerätedose. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Anzahl der Steckdosen: 1, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/ Schraubbefestigung, Ausführung des Schalters: Wechselschalter, Ausführung der Steckdose: SCHUKO, Montagerichtung: horizontal und vertikal, mit Beleuchtung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 017601 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, Ausschalter, Wechselschalter, wechselschalter gira, schuko-steckdose, Werkstattkombination, Steckdose mit Schalter, Kombinationsgeräteeinheit, Kombination-Doppel-Steckdose/Wechselschalter, Kombination senkrecht |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 15,87* | € 19,53* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,47* | € 20,56* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,78* | € 20,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,07* | € 21,38* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,22* | € 21,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|