Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi Serien/SCHUKO Vollpl. Standard 55 Cremeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 017501 Steckdose CEE 7/3 Cremefarben
GIRA 017501 Steckdose CEE 7/3 Cremefarben
Artikel-Nr.:
     C1176-017501
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     017501
EAN/GTIN:
     4010337175018
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Kombination Wippschalter SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit VollplatteStandard 55, SerienschalterCremeweiß glänzendMerkmale: Mit Schraubklemmen.Hinweise : Nicht bruchsicher. Passend in jede handelsübliche Gerätedose.
Weitere Informationen:
Ausführung des Schalters:
Serienschalter
Ausführung der Steckdose:
SCHUKO
Anzahl der Steckdosen:
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Beleuchtung:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
017601
ab € 14,56*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
017603
ab € 14,56*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
017503
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.