Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler Schliesser m.Zentralst.zeitgest.Q.1 polarweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3029198
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     20446089
EAN/GTIN:
     4011334354727
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert Q.x polarweiß, samt. Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, Neutralleiter erforderlich. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 71 mm, Ausführung: An/Aus, Höhe: 71 mm, Tiefe: 42 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Display: true, Art der Spannungsversorgung: 230 V AC, Kontaktausführung: Schließer (NO), Bedienung: Taste, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Widerstandssensor, Klasse des Temperaturreglers: IV, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 1,2 W, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Verdeckte Bedienung: false, Max. Spannung der Kontakte: 4000 V, mit Empfänger: false, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, Anzahl der Ausgänge Kühlung: 1, Temperatur ablesbar: true, geeignet für Heizen: true, Max. Kontaktbelastung: 10 A, Differenzwert: 0,5 K, Thermische Rückkopplung: Serie, Differenz verstellbar: false, geeignet für Kühlen: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
20446089
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,40*
€ 195,40*
€ 5,95*
ab € 159,94*
€ 196,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,51*
€ 197,79*
Frei Haus
ab € 167,26*
€ 203,06*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 169,20*
€ 206,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,17*
€ 245,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,41*
€ 244,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,18*
€ 231,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,60*
€ 228,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,20*
€ 201,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.