Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat Q.1Q.3 230V Schließer IP20 m.Display Widerstandssensor 20446089


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 20446089 Steckdose Weiß
Hager 20446089 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C772G08
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     20446089
EAN/GTIN:
     4011334354727
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat Q.1Q.3 230V Schließer IP20 m.Display Widerstandssensor 20446089
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung:
An/Aus
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Bedienung:
Taste
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1.2 W
Max. Kontaktbelastung:
0 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
0 - 40 °C
Mit Display:
ja
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Temperatur ablesbar:
ja
Thermische Rückkopplung:
Serie
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,40*
€ 195,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 159,94*
€ 196,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,51*
€ 197,79*
Frei Haus
ab € 167,26*
€ 203,06*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 166,32*
€ 203,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,68*
€ 231,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,75*
€ 216,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.