Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousiesch./Wippsch. ocean alpinweiss IP44 2601/4W-54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3023906
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001085A1625
EAN/GTIN:
     4011395079485
Suchbegriffe:
Aufputz-Jalousieschalter
Aufputz-Jalousiesteuerung
Aufputzschalter
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Mit Umkehrsperre. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert. Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Gehäuse-Oberteil, Bedienungsart: Wippe, Farbe: weiß, Ausführung: Schalter 1-polig, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Anzahl der Tasten: 2, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Mechanisch bedienbar: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Elektronisch bedienbar: false, geeignet für Schutzart (IP): IP44, Gerätebreite: 74 mm, Gerätehöhe: 83 mm, Gerätetiefe: 55 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Wippschalter Farbe: alpinweiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
2601/4W-54
Ident Code:
2CKA001085A1625
Weitere Suchbegriffe: Einsatz Jalousiesteuerung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, SmartHome Rollladensteuerung, Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, busch jäger jalousie wippe, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Schalterelement, Schaltereinsatz, Universaltaster, Rollladen-Wipptaster, Jalousie-Einsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,10*
€ 28,52*
€ 5,95*
ab € 21,50*
€ 28,91*
2 Tage
13
€ 6,40*
ab € 21,63*
€ 29,19*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 23,24*
€ 31,17*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 23,65*
€ 31,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1612
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.