Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3018675 Herst.-Nr.: 16236089 EAN/GTIN: 4011334312604 |
| |
|
| | |
| Wippe 2fach Q.1/Q.3 polarweiß, samt. Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Farbe: weiß, Breite: 58 mm, Ausführung: zweiteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 58 mm, Tiefe: 22,5 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schlagfestigkeit: IK02, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: true, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: polarweiß, samt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 16236089 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,36* | € 5,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 3,69* | € 5,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,71* | € 5,52* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,88* | € 5,78* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 3,97* | € 5,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|