Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralstück mit Knebel PAL KunSto. f. Drehtaster sw-glänz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3018407
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     164701
EAN/GTIN:
     4011334321422
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Zentralstück mit Knebel Serie 1930, schwarz glänzend. Zentralstück mit Knebel für Drehschalter und Drehtaster. Material: Kunststoff, halogenfrei. Farbe: schwarz, Breite: 49,8 mm, Ausführung: Knebel, Halogenfrei: true, Höhe: 49,8 mm, Tiefe: 27,8 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Schlagfestigkeit: IK02, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: schwarz, glänzend
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
164701
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung Jalousiedrehschalter, Drehschalterabdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung schwarz, schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,60*
€ 12,20*
€ 5,46*
ab € 8,60*
€ 12,20*
1 Tag
5
€ 6,40*
ab € 8,86*
€ 12,57*
2 Tage
190
€ 4,95*
ab € 9,08*
€ 12,89*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,21*
€ 13,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
1647
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.