Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3017221 Herst.-Nr.: 16408982 EAN/GTIN: 4011334280644 |
| |
|
| | |
| Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend. Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und roter Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Bedienungsart: Hotelcard, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Aufdruck: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 56 mm, Gerätehöhe: 50 mm, Gerätetiefe: 22 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 16408982 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 28,04* | € 33,21* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 31,04* | € 36,67* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,62* | € 40,52* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 32,49* | € 42,61* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 33,80* | € 44,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|