Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterring für Zentralstück 50x50 S.1/B.3/B.7 polarweiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3015554
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11091919
EAN/GTIN:
     4011334256908
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationsmaterial Zwischenringe
Zentralplatte
Zentralscheiben
Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt. Zwischenring für Zentralstücke 50x50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei. Farbe: weiß, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: false, Abmessungen: quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm, mit Textfeld: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Gerätebreite: 55,5 mm, Gerätehöhe: 55,5 mm, Gerätetiefe: 8,5 mm Farbe: polarweiß, matt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
11091919
Weitere Suchbegriffe: Zentralstück, berker zentralstück polarweiß, installationsmaterial zwischenringe, abdeckung hager berker, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,10*
3 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,42*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,42*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,86*
€ 1,49*
1 Tag
7
1
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.