Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 11091919 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenrahmen polws S.1B.3B.7 50x50mm mt quad50mmquad50mm RAL9010
Zwischenrahmen polws S.1B.3B.7 50x50mm mt quad50mmquad50mm RAL9010
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43586278
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11091919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationsmaterial Zwischenringe
Zentralplatte
Zentralscheiben
Der Berker S.1 mit charakteristisch gewölbtem Rahmen hat Standards gesetzt. Durch seine unverkennbare, zeitlose Form, seine Verarbeitungsqualität und Funktionalität. Das wiederum hat ihn schnell zu einem äußerst beliebten Standard in Büros und Privathäusern gemacht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Fensterabmessungen (BxH)
50 x 50 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.