Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-Wippschalter B.MOBIL braun mit roter Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3014359
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     937522501
EAN/GTIN:
     4011334240204
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Wippenschalter
Wippschalter
kontrollschalter braun
Kontr.-Ausschalter 2-polig m. Aufdr. '0', rote Lins., Integro Flow/Pure, br. mt. Kontroll-Ausschalter in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit integrierter Glimmlampe, Schraubklemmen. Nennspannung: 250 V, Montageart: Einbauinstallation, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: braun, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Schraubklemme, Oberfläche: unbehandelt, Einbautiefe: 10 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Schaltungsart: Schalter 2-polig, Anzahl der Betätigungswippen: 1, RAL-Nummer (ähnlich): 8017, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP44, Gerätebreite: 55,5 mm, Gerätehöhe: 55,5 mm, Gerätetiefe: 25 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, Min. Tiefe der Gerätedose: 13 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
937522501
Weitere Suchbegriffe: kontrollschalter, kontrollschalter berker, Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 15,81*
€ 19,43*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,28*
€ 25,91*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,68*
€ 26,37*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 19,14*
€ 27,23*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 20,03*
€ 28,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
937522509
ab € 15,45*
Ähnlich
Hager
937522505
ab € 15,80*
Ähnlich
Hager
937522507
ab € 15,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.