Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Wipp-Kontrollschalter br m.roter Linse 937522501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-132645
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     937522501
EAN/GTIN:
     4011334240204
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Wippenschalter
Wippschalter
kontrollschalter braun
Berker Wipp-Kontrollschalter br m.roter Linse 937522501 Schaltungsart Schalter 2-polig, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Basiselement mit Gehäuse-Oberteil, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Betätigungswippen 1, Montageart Einbauinstallation, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe braun, RAL-Nummer (ähnlich) 8017, Beleuchtungsfunktion Kontrolle und Orientierung, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 16A, Schaltstrom für Leuchtstofflampen 16AX, Farbvariante braun, Kontroll-Wippschalter mit roter Linse Integro Flow/Pure braun, matt - 16 AX, 250 V~ - 2-polig Aus - mit Aufdruck 0 - mit integrierter Glimmlampe - für Beleuchtung und Kontrollschaltung - mit Schraubklemmen - Glimmlampenstrom 0,9 mA Schutzart IP44 nur gewährleistet bei Installation mit Dichtung und Rahmen mit Aufdruck IP44
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Tastschalter:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Einbauinstallation
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
braun
RAL-Nummer (ähnlich):
8017
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kontrollschalter, kontrollschalter berker, INTEGRO, Installationsschalter, Schalter, Wippschalter Integro Flow/Pure
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 15,88*
€ 19,44*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,27*
€ 26,13*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,57*
€ 26,60*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 19,28*
€ 27,32*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 20,13*
€ 28,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
937522509
ab € 15,36*
Ähnlich
Hager
937522505
ab € 15,81*
Ähnlich
Hager
937522507
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.